※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの 伝票・帳簿・記録帳
ヒサゴの 伝票/領収書
ヒサゴの 納品書
納品書 タテ(外税対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(50組×10冊)
注文コード
73639414
品番
BS01014P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手書き伝票製本タイプです。2枚目以降にミシン目が入っています。
複写枚数
4
寸法(mm)
128×187
表示項目
1.納品書(控)、2.請求書、3.納品書、4.物品受領書
穴間隔(mm)
80
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
128×182(B6タテ)
注意
※青発色ノーカーボン紙を使用しています。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73639414
BS01014P
40648135
BS644T
納品書 タテ インボイスタイプ
ヒサゴ
1束(50組×10冊)
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です