曜日別特売
2450 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2450 アイトス 73639731

detail3

2450 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2450 アイトス 73639731
2450 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2450 アイトス 73639731
2450 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2450 アイトス 73639731
2450 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2450 アイトス 73639731
2450 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2450 アイトス 73639731
2450 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2450 アイトス 73639731
2450 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2450 アイトス 73639731
2450 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2450 アイトス 73639731
2450 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2450 アイトス 73639731
2450 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2450 アイトス 73639731
2450 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2450 アイトス 73639731

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 2450

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
ウエスト(cm)97
サイズ3L
内容量1着注文コード73639731品番2450
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

新次元ニットのストレッチ素材を採用した、ウルトラ ストレスフリーの春夏対応、軽量&高通気モデル。
軽く、丈夫で、さらに防汚・帯電防止機能もあり、快適なワーキング環境を実現。
帯電防止
ストレッチ
防汚
吸汗速乾

色
ブラック
サイズ
3L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
97
その他
【二酸化炭素】9.995 (kg-CO2)
材質
制電サマーニット(スクラムテック(R)-U) ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする