快歩主義 L117 婦人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73640675 品番KS23311-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
センターファスナー&サイドゴムで脱ぎ履き簡単。

材質表:ポリエステル、底材:ラバー ピンク 質量(g)約190(片足23.0cm) サイズ(cm)23 加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工 足幅3E 使用場所屋外用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする