※面付図
ヒサゴ
納品書 2面 2枚組(2枚1セット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(250セット)
表示項目
1枚目:納品書/物品受領書・2枚目:請求書/納品書(控)
注文コード
73641006
品番
GB1101
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
表示項目
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1枚ずつ印字すると計4枚の伝票になります。
用紙サイズ
A4
面付
2面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.09
サイズ
A4タテ
白色度(%)
80
表示項目
1枚目:納品書/物品受領書・2枚目:請求書/納品書(控)
紙厚(mm)
0.09
穴間隔(mm)
80
サイズ(mm)
210×297
アズワン品番
64-8847-77
入数
250セット
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)