GB1157 納品書 2面 2枚組(2枚1セット) ヒサゴ 73641164

※面付図

納品書 2面 2枚組(2枚1セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(250セット)表示項目1枚目:納品書(控)/請求書・2枚目:納品書/物品受領書注文コード73641164品番GB1157
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1枚ずつ印字すると計4枚の伝票になります。

用紙サイズA4面付2面適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機厚さ(mm)0.09サイズA4タテ白色度(%)80表示項目1枚目:納品書(控)/請求書・2枚目:納品書/物品受領書紙厚(mm)0.09穴間隔(mm)80サイズ(mm)210×297アズワン品番64-8847-95入数250セットミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする