※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの その他帳票用紙
元帳 2穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
注文コード
73641216
品番
GB1167
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
適合プリンタ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
穴数
2穴
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.09
サイズ
A4タテ
入数(枚)
500
白色度(%)
80
紙厚(mm)
0.09
穴間隔(mm)
80
サイズ(mm)
210×297
アズワン品番
64-8848-02
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)