※面付図
ヒサゴ
合計請求書 B4 3面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
73641313
品番
GB1218
参考基準価格(税別)
¥14,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
面付
3面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
64-8848-10
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
229×115
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
257×364(B4)