※面付図
ヒサゴ
納品書 3面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
表示項目
1.納品書、2.請求書、3.物品受領書
注文コード
73641593
品番
GB2110
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
表示項目
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
面付
3面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.09
サイズ
A4タテ
入数(枚)
500
白色度(%)
80
表示項目
1.納品書、2.請求書、3.物品受領書
紙厚(mm)
0.09
穴間隔(mm)
80
サイズ(mm)
210×297
アズワン品番
64-8848-37
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)