ニチマン
ニチマンの 衣服関連
ニチマンの シューズ 利用者用
マイハート3 片足(左右同形) 男女兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73642714
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材で履きやすさアップ。必要に応じて片足単位でご購入いただけます。
器具を装着されている方。著しい方減り歩行をされる方。足のむくみ等、左右のサイズが異なる方におすすめです。
付属品
甲高用交換ベルト、ヒール付インソール
材質
エステル
色
ブラック
質量(g)
約190(片足)
サイズ(cm)
21
加工
撥水加工
足幅
3E〜H(参考:6E相当)
注意
※ベルトの長さは2cmまで延長可能です。足りない場合はオプションの延長ベルトをお求め下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73642714
-
62049033
-
マイハート3 片足 左右兼用
ニチマン
1足
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました