OP1150T (給与)明細書(密封式) 2面 ヒサゴ 73642747

※面付図

OP1150T (給与)明細書(密封式) 2面 ヒサゴ 73642747 OP1150T (給与)明細書(密封式) 2面 ヒサゴ 73642747

(給与)明細書(密封式) 2面

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード73642747 品番OP1150T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

給与明細GB1150の粘着テープ付密封式。封筒に入れる手間がいりません。
GB1150と同罫内容なので、GB1150対応のパッケージソフトで、そのままお使いいただけます。

厚さ(mm)0.13 面付2面 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73642747 OP1150T 12847986 OP1150TN (給与)明細書密封式(少量) ヒサゴ (給与)明細書密封式(少量) ヒサゴ 1冊(100枚) 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73642747
2021-04-07
用途:
ソフト変更の為
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

給与計算ソフト変更に伴い明細書も変更人数の少ない我が社にはこの小分けパックが最適

対象商品:
73642747
2018-11-09
用途:
給与・賞与支給時に使用
建設業・工事業

封筒に入れる手間がなく1枚で完結するので時短・経費削減になります。
大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする