マイハート3 片足(左右同形) 男女兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73642863 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材で履きやすさアップ。必要に応じて片足単位でご購入いただけます。
器具を装着されている方。著しい方減り歩行をされる方。足のむくみ等、左右のサイズが異なる方におすすめです。

付属品甲高用交換ベルト、ヒール付インソール 材質エステル ブラウン 質量(g)約190(片足) サイズ(cm)24 加工撥水加工 足幅3E〜H(参考:6E相当)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73642863 - 62049295 - 画像準備中 マイハート3 片足 左右兼用 ニチマン 1足 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする