- 色
- ベージュ
- 付属品
- 充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書
- 質量(g)
- イヤホン:片耳4.3、充電ケース:30
- 形式
- 【マイク】MEMS
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- イヤホン:30×16.5×25、充電ケース:60×33×43.5
- 通信方式
- BluetoothVer.6.0(通信距離10m)
- 再生周波数帯域(Hz)
- 20-20k
- 充電時間(時間)
- ケース:約1.5、イヤホン:約1.5(バッテリーケースでもイヤホン充電回数:約3回)
- 連続再生時間
- 通話:最大2.5時間、音楽再生:最大4時間、連続待受け:最大28時間(フル充電Bluetooth接続無し、音楽再生無しの場合)
- バッテリー容量(mAh)
- イヤホン:30(片耳)、ケース:200
- ドライバーユニット(Φmm)
- 13
- 使用周波数(GHz)
- 2.4
- 対応コーデック
- AAC/SBC
- 防水
- IPX4
- 対応プロファイル
- HEP/HSP/A2DP/AVRCP