ABT-AP11 WH イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン エアージェイ 73648255

ABT-AP11 WH イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン エアージェイ 73648255
ABT-AP11 WH イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン エアージェイ 73648255
ABT-AP11 WH イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン エアージェイ 73648255
ABT-AP11 WH イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン エアージェイ 73648255
ABT-AP11 WH イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン エアージェイ 73648255
ABT-AP11 WH イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン エアージェイ 73648255
ABT-AP11 WH イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン エアージェイ 73648255
ABT-AP11 WH イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン エアージェイ 73648255

イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード73648255品番ABT-AP11 WH
参考基準価格(税別)¥3,527販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

耳を塞がない圧倒的な解放感。ながら聴きにも適したオープンイヤータイプのイヤカフ型ワイヤレスイヤホンです。アクティブなスポーツでもずれ落ちない軽快なフィット感です。高音質AACコーデックに対応、音楽再生最大12時間(充電ケース併用)、またバッテリーの残量を液晶表示で安心してご使用いただけます。

色
ホワイト
付属品
充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)
イヤホン:片耳4.3、充電ケース:30
形式
【マイク】MEMS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
イヤホン:30×16.5×25、充電ケース:60×33×43.5
通信方式
BluetoothVer.6.0(通信距離10m)
再生周波数帯域(Hz)
20-20k
充電時間(時間)
ケース:約1.5、イヤホン:約1.5(バッテリーケースでもイヤホン充電回数:約3回)
連続再生時間
通話:最大2.5時間、音楽再生:最大4時間、連続待受け:最大28時間(フル充電Bluetooth接続無し、音楽再生無しの場合)
バッテリー容量(mAh)
イヤホン:30(片耳)、ケース:200
ドライバーユニット(Φmm)
13
使用周波数(GHz)
2.4
対応コーデック
AAC/SBC
防水
IPX4
対応プロファイル
HEP/HSP/A2DP/AVRCP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする