ウォーターミルズ
ウォーターミルズの フライスカッター
ウォーターミルズの 専用カッター
ウォーターミルズの 座ぐり工具・カッター
WM超硬段付きドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648916
品番
WMDC14300107M12
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
107
全長(mm)
107
ねじ径
M12
溝長(mm)
54
シャンク径(Φmm)
14
材質
コバルトハイス
寸法d(mm)
10.2
寸法D(mm)
14
表面処理
TiAlCNコーティング
寸法l1(mm)
54
寸法l2(mm)
30
刃径(mm)
10.2