ウォーターミルズ
ウォーターミルズの フライスカッター
ウォーターミルズの 専用カッター
ウォーターミルズの 座ぐり工具・カッター
WM超硬段付きドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648943
品番
WMDC0613666M5
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
66
全長(mm)
66
ねじ径
M5
溝長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
5.5
材質
コバルトハイス
寸法d(mm)
4.2
寸法D(mm)
5.5
表面処理
TiAlCNコーティング
寸法l1(mm)
28
寸法l2(mm)
13.6
刃径(mm)
4.2