ウォーターミルズ
ウォーターミルズの フライスカッター
ウォーターミルズの 専用カッター
ウォーターミルズの 座ぐり工具・カッター
WM超硬段付きドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648952
品番
WMDC0816579M6
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
79
全長(mm)
79
ねじ径
M6
溝長(mm)
31
シャンク径(Φmm)
6.6
材質
コバルトハイス
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
6.6
表面処理
TiAlCNコーティング
寸法l1(mm)
31
寸法l2(mm)
16.5
刃径(mm)
5