ウォーターミルズ
ウォーターミルズの フライスカッター
ウォーターミルズの 専用カッター
ウォーターミルズの 座ぐり工具・カッター
WM超硬段付きドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648968
品番
WMDC1021089M8
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
89
全長(mm)
89
ねじ径
M8
溝長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
9
材質
コバルトハイス
寸法d(mm)
6.8
寸法D(mm)
9
表面処理
TiAlCNコーティング
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
21
刃径(mm)
6.8