ウォーターミルズ
ウォーターミルズの フライスカッター
ウォーターミルズの 専用カッター
ウォーターミルズの 座ぐり工具・カッター
WM裏座ぐりRチャンファーミルズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73649616
品番
WMRC03019L08R02
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3
寸法D(mm)
1.9
寸法X(mm)
0.87
材質
超硬
表面処理
TiAlNコート
刃数(p)
2
寸法Y(mm)
1.32
寸法d2(mm)
3
寸法d3(mm)
1.25
寸法R(mm)
0.2
寸法l1(mm)
0.9
寸法l3(mm)
8
寸法l2(mm)
1.45
刃径(mm)
1.9