WM裏座ぐりRチャンファーミルズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73649634 品番 WMRC03026L10R04
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法L(mm)60 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)3 寸法D(mm)2.6 寸法X(mm)1.22 材質超硬 表面処理TiAlNコート 刃数(p)2 寸法Y(mm)2.37 寸法d2(mm)3 寸法d3(mm)1.55 寸法R(mm)0.4 寸法l1(mm)1.55 寸法l3(mm)10 寸法l2(mm)2.5 刃径(mm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする