ウォーターミルズ
ウォーターミルズの フライスカッター
ウォーターミルズの 専用カッター
ウォーターミルズの 座ぐり工具・カッター
WM裏座ぐりRチャンファーミルズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73649686
品番
WMRC10099L35R20
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
100
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
寸法D(mm)
9.9
寸法X(mm)
4.87
材質
超硬
表面処理
TiAlNコート
刃数(p)
3
寸法Y(mm)
6.87
寸法d2(mm)
10
寸法d3(mm)
5.6
寸法R(mm)
2
寸法l1(mm)
2.82
寸法l3(mm)
35
寸法l2(mm)
6.8
刃径(mm)
9.9