アキレス
アキレスの 衣服関連
アキレスの シューズ 利用者用
ヘルシーライフ104(片足・左右同型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
73650457
品番
HLS-1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
介護の現場から生まれた「ヘルシーライフ」。左右同型モデル。
材質
合成繊維
色
ダークブラウン
サイズ
M
サイズ(cm)
23〜23.5
標準質量(g/片足)
200(M)
足幅
4E