ヘルシーライフ104(片足・左右同型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73650475 品番HLS-1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

介護の現場から生まれた「ヘルシーライフ」。左右同型モデル。

材質合成繊維 ダークブラウン サイズLL サイズ(cm)25〜25.5 標準質量(g/片足)200(M) 足幅4E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする