RR7977BK5 ウインドガードウォームジップシャツ ラフアンドロード 73651375

RR7977BK5 ウインドガードウォームジップシャツ ラフアンドロード 73651375 RR7977BK5 ウインドガードウォームジップシャツ ラフアンドロード 73651375

ウインドガードウォームジップシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード73651375 品番RR7977BK5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

優れた防風性能を持つウインドガードを表素材に採用し、外気を遮断。裏地は、保温力に優れる肌触りのよい起毛素材を採用した、ミドルタイプのジャケットです。
プルオーバーではなく、フロントフルジップタイプなので脱ぎ着が気軽に行え、温度調整がしやすいのもポイントです。
少し肌寒い季節なら、単体でアウターとして使うのもよし、寒さが身にしみる季節にはインナージャケットとして活躍する、デュアルパーパスな一着です。

サイズXL ブラック 仕様部尾風・透湿仕様 材質表地:ウインドガード、裏地:起毛トリコット・ナイロンタフタ 胸囲(cm)100〜108 身長(cm)180〜190
注意
※こちらの商品は、アウターとしても単体使用可能にするため、フロントジップでALL SEASON対応のアウターとは連結できません。袖、襟後ろ、腰の連結ループによっての連結は可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする