SL-1 美足美人 フィットピローV 婦人用 美足美人 73652496

美足美人 フィットピローV 婦人用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73652496 品番SL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

半月状の「指枕」を掴んで歩くことで素足歩き、足指運動ができます。

材質アッパー・インソール:ポリウレタン、アウトソール:発泡合成ゴム レッド サイズS サイズ(cm)22〜22.5 ケース入数10 標準質量(g/片足)約180 足幅3E 使用場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
内履きに使用しています
株式会社森山 様 (サービス業)

整体師さんおすすめのサンダルでした。指のホールド感がよくて、歩行が安定しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする