曜日別特売
17963 リフレ 超うす安心パッド お得用パック リブドゥコーポレーション 73654526

17963 リフレ 超うす安心パッド お得用パック リブドゥコーポレーション 73654526
17963 リフレ 超うす安心パッド お得用パック リブドゥコーポレーション 73654526
17963 リフレ 超うす安心パッド お得用パック リブドゥコーポレーション 73654526
17963 リフレ 超うす安心パッド お得用パック リブドゥコーポレーション 73654526
17963 リフレ 超うす安心パッド お得用パック リブドゥコーポレーション 73654526
17963 リフレ 超うす安心パッド お得用パック リブドゥコーポレーション 73654526

リフレ 超うす安心パッド お得用パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(18枚)
吸水量(mL)約230
内容量1袋(18枚)注文コード73654526品番17963
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

●つけていないような心地良さ!
●「におい吸着シート」のトリプル効果で消臭アップ!脱臭シート・消臭ポリマー・銀イオン。
●高吸収ポリマーで瞬間吸収。
●横モレ安心ガードでお肌にやわらかフィット。尿をせき止めモラしません。
●超うすでさらさら快適。(50cc,80cc,120cc,170cc:2.0mm 200cc,230cc:2.5mm)
●おしりひろびろガード。
●素肌にやさしい「やわらかさらさらシート」は、お肌を健やかに保ちます。
●使いやすく衛生的。カンタンラップ&下着にぴったりズレないテープ。
●医療費控除対象品です。
<安心して旅行や長時間のお出かけを楽しみたい方に>
●咳・クシャミ時に
●オシャレしてお出かけしたい時に
●夜用ナプキンを代用している方に
●製品サイズ
50cc:8.5×19cm 80cc:9.5×23cm 120cc:9.5×23cm 170cc:13×29cm 200cc:13×29cm 230cc:13×29cm
◆使用方法◆
〇個別包装から製品本体を剥がしてください。
〇製品の幅の広い方を前にして※、排尿位置がパッドの中央になるように、下着の前面に貼ってください。
〇下着を引き上げてフィットさせてください。
※パッドはトイレに捨てないでください。

寸法(幅W×長さL)(cm)13×29吸水量(mL)約230仕様【日常生活動作レベル】1_一人で歩けるケース入数24アズワン品番64-7721-85
注意
・生理用ナプキンではありません。
・経血の吸収には不向きです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする