Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 歩行関連
Aron(アロン化成)の 手すり 介護用
安寿 木製玄関台 1段タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73654797
品番
535-546
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
玄関の段差に合わせて選べる、3タイプの木製玄関台シリーズ。
すべりにくい塗装仕上げ。
ガタつき防止アジャスター。
付属品
アジャスター、着脱式固定金具
材質
ラバーウッド
質量(kg)
約4.1
色
ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×30×12