曜日別特売
DCGT11T304-AL DS2005 チップ DCGT-AL タンガロイ 73657249

代表画像

DCGT11T304-AL DS2005 チップ DCGT-AL タンガロイ 73657249
DCGT11T304-AL DS2005 チップ DCGT-AL タンガロイ 73657249

チップ DCGT-AL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード73657249品番DCGT11T304-AL DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
寸法RE(mm)
0.4
種別
DS2005
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法ap(mm)
(max)5、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする