代表画像
タンガロイ
チップ DCGT-AL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.8
0.2
¥24,980
0.4
¥24,980
0.8
¥24,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
73657258
品番
DCGT11T308-AL DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法RE(mm)
0.8
種別
DS2005
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法ap(mm)
(max)5、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.1