A-217 もち切り器 ウエダ製作所 73657526

もち切り器

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ
内容量1台注文コード73657526品番A-217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

のしもち・かきもちをかんたん・スピーディーに、お好みの厚さにカットできます。
本体横についている当て棒を調整することにより、もちの厚さが簡単に調整できます。
本製品の最大の特長は、切ったもちが当て棒につきにくく、下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れることがないため、安全です。
下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。

用途
A-214:かきもち用、A-210:のしもち用、A-217:鏡もち・大きな野菜用
サイズ受台寸法(mm)585×250刃渡り(mm)330材質(刃)ステンレス刃物鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 餅きりとして利用
民宿 小田サービス業

今まで使用していたものが古くなり、購入しました。家内の実家の義母も大変使いやすいと好評でした。

対象商品 : 73657508
2023-04-04
用途: 仕事用
TOYAMA企画飲食業

使用してみて、安くて、安定感があってとてもよかったです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする