ワタナベ工業
ワタナベ工業の コンテナー
ワタナベ工業の コンテナ用オプション
ワタナベ工業の コンテナ用部品
コンテナ袋
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1箱(700枚)
注文コード
73658558
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コンテナ用の内袋ですが、長さがある分上部で商品を覆う事が出来ます。
オリコン40〜50Lに最適です
色
半透明HD
用途
コンテナ、折たたみコンテナの内袋に使用する事で汚れ、ホコリ予防に
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
縦(mm)
800
横(mm)
930(380)