曜日別特売
HC-1281 クイックチャージャー ワンタッチストローボトル750 パール金属 73658929

クイックチャージャー ワンタッチストローボトル750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード73658929品番HC-1281
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

収納できるハンドルで持ち運びに便利。
素早く水分補給ができるワンタッチストロータイプ。
指先一つで簡単オープン。
真空断熱構造で保冷力バツグン

材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装) 、ふた栓・吸い口カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ストロー:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:吸い口・ストロー差込口:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
80×85×255
ブラック
容量(mL)
750
質量(g)
432
保冷効力(℃)
~10(7時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする