- 色
- ブラック
- セット内容
- 本体、Type-C USBケーブル:各1
- 材質
- 本体:ABS樹脂、レンズ/ポリカーボネート、スイッチ・充電口カバー:熱可塑性ゴム、バンド:ポリエステル
- 質量(g)
- 55
- 電源
- リチウムポリマー電池800mAh/3.7V
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 60×35×33(本体のみ)
- 連続使用時間(時間)
- HIGHモード:5、MIDDLEモード:8、LOWモード:12
- 光源
- チップ型LED(発光ダイオード)1個
- 充電時間(時間)
- 3
- 明るさ
- HIGH:100ルーメン、MIDDLE:50ルーメン、LOW:30ルーメン
- 防水保護等級
- IP44
- エコロジー商品
- 省エネ