UK-4083 CS バッテリーヘッドライト CAPTAIN STAG 73659087

 

UK-4083 CS バッテリーヘッドライト CAPTAIN STAG 73659087
UK-4083 CS バッテリーヘッドライト CAPTAIN STAG 73659087
UK-4083 CS バッテリーヘッドライト CAPTAIN STAG 73659087

CS バッテリーヘッドライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
カーキ
注文コード
73659087
品番
UK-4083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

繰り返し使える充電式ヘッドライト。
モード切替で明るさ調整可能

色
カーキ
セット内容
本体、Type-C USBケーブル:各1
材質
本体:ABS樹脂、レンズ/ポリカーボネート、スイッチ・充電口カバー:熱可塑性ゴム、バンド:ポリエステル
質量(g)
55
電源
リチウムポリマー電池800mAh/3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×35×33(本体のみ)
連続使用時間(時間)
HIGHモード:5、MIDDLEモード:8、LOWモード:12
光源
チップ型LED(発光ダイオード)1個
充電時間(時間)
3
明るさ
HIGH:100ルーメン、MIDDLE:50ルーメン、LOW:30ルーメン
防水保護等級
IP44
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする