HSM-101 ステックルメジャー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659688 HSM-101 ステックルメジャー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659688 HSM-101 ステックルメジャー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659688 HSM-101 ステックルメジャー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659688 HSM-101 ステックルメジャー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659688 HSM-101 ステックルメジャー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659688

ステックルメジャー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73659688 品番 HSM-101
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

伸縮式で持ち運びに便利。日本製でパーツ交換も可能なので長く使えます。

用途道路、土木、配管、建築などでの簡易測定。宅地、農地などでの面積測定。保険調査、交通事故処理、スポーツの距離測定など。 測定範囲1cm〜1km 車輪径(Φmm)100 質量(g)540 伸縮範囲(cm)46-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする