MRA-09121No25 先ゴム128 (ソフトグリップスリム伸縮用) ミキ 73659839

先ゴム128 (ソフトグリップスリム伸縮用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73659839
品番
MRA-09121No25
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
仕様
ソフトグリップスリム伸縮用
色
黒
内径(Φmm)
12
底径(Φmm)
接地底径:30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする