KVK
吐水口
Z205-24
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対応製品・サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対応製品
KF205GN・KF206GN等
サイズ(mm)
【吐水パイプ】240
注文コード
73661336
品番
Z205-24
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
対応製品
KF205GN・KF206GN等
ねじ規格
W30-20
サイズ(mm)
【吐水パイプ】240