※使用例
光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
エッジ付き防振ゴム バラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73661437
品番
BEGS-9-40
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
テーブルの脚の下に使用頂くと振動を防ぎます。
エッジ付ではめやすく、ずれにくい。
色移りのしにくい日移行タイプです。
形状
四角
用途
テーブル脚等の振動、キズ、ずれの防止。
材質
天然ゴム
質量(g)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約49×49×11