ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の チェア 施設用
ナビス(アズワン)の ドクター・ナース・クランケチェア
マルチチェアー キャスター付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
73661918
品番
TSS-18L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
背もたれは可動式で、倒した状態でも座る事ができます。
上下調節レバーは大型で、操作が容易です。
色
ライトワイン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×645〜745
座面高さ(mm)
425〜525
アズワン品番
0-7560-02
仕様
キャスター付き・リング無し・ロータイプ、抗菌・防汚加工(座面張地)
材質
コールドケアモールドウレタン/PP(ポリプロピレン)/SC2ビニールレザー張り(座面)・ポリプロピレン(背)・スチール/PP(ポリプロピレン)カバー(脚)
質量(kg)
約11
昇降方式
ガスシリンダー式
台座径(Φmm)
400
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73661918
TSS-18L
12095224
CA-14L-Z
メディカルソフトスツール ロータイプ・背付き CA-14L-Zシリーズ
東洋事務器工業
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ後継品