ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の チェア 施設用
ナビス(アズワン)の ドクター・ナース・クランケチェア
マルチチェアー キャスター付き
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
73661936
品番
TSS-18RL
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
背もたれは可動式で、倒した状態でも座る事ができます。
上下調節レバーは大型で、操作が容易です。
色
ライトワイン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×695〜870
座面高さ(mm)
475〜650
アズワン品番
0-7560-04
仕様
キャスター付き・リング付き・ハイタイプ、抗菌・防汚加工(座面張地)
材質
コールドケアモールドウレタン/PP(ポリプロピレン)/SC2ビニールレザー張り(座面)・ポリプロピレン(背)・スチール/PP(ポリプロピレン)カバー(脚)
質量(kg)
約11
昇降方式
ガスシリンダー式
台座径(Φmm)
400