AGF ブレンディ スティックブラック100本

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード73662113 品番96365
参考基準価格(税別)¥2,411 販売価格(税込) ¥2,482
販売価格(税別)
2,298

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタントコーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 スティックブラック 100本は、豊かな香りとまろやかなコクのスティックタイプのインスタントコーヒーです。1本でホットコーヒーもアイスコーヒーもお楽しみいただけます。
1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
冷たい水や牛乳にもサッと溶けるので、簡単にアイスコーヒーやアイスカフェオレが楽しめるスティックタイプのインスタントコーヒーです。ストックに最適な大容量サイズ。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。
100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方におすすめなインスタントコーヒーです。
まろやかで豊かなコクと香り。冷たい水や牛乳にもおいしく溶ける

用途
●ホットの場合:スティック1本にお湯または温めたミルク(140ml〜180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
●アイスの場合:冷たい水または冷たいミルク(140ml〜180ml)にスティック1本を直接入れ、すぐによくかきまぜてください。
マイボトルにもおすすめ! 本品1本(2g)に対して140mlの水が適量です。ボトルの容量に合わせてご使用ください。
●作ったコーヒーはその日のうちにお飲みください。
●ミルクに溶かした場合は、マイボトルに入れないでください。
タイプスティック 種類スティックブラック シリーズブレンディ アズワン品番65-0364-64
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
スティック開封後はなるべく早く使用してください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
お客様の待ち時間
サービス業

お客様の待ち時間に使用しています。普通に美味しいです。

対象商品:
73662113
2024-01-03
用途:
この質問は食品には適していないのでは?
不動産業

インスタントコーヒーでありながらドリップ式のコーキーのような風味があります。個包装なので新鮮な味が保たれていると思います。来客にも使用していますが評判はいいです。値段も手ごろです。

1人が参考にしています
対象商品:
73662113
2023-04-14
用途:
会議時並びに来客用
豊和住設有限会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

価格と味わいのバランスという意味では、この商品が1番コスパがいい気がします。

対象商品:
73662113
2022-05-31
用途:
休憩室用

調べた中ではその時の最安値でした。サーバーのお湯でもお水でもさっと溶けるところが便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする