AGF ブレンディ レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100袋) 注文コード73662147 品番97892
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,498

365日おいしいドリップ。「Blendy(ブレンディ)」 レギュラー・コーヒー ドリップパックは、豊かな香りと、雑味のないクリアなコクが最後のひとくちまで続く、マグカップでお楽しみいただけるドリップコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 レギュラー・コーヒー ドリップパック モカ・ブレンド100袋は、エチオピアモカ豆の特徴を活かし、甘い香りと、やわらかな後味が、最後のひとくちまで心地よく続きます。毎日のおいしい一杯を、お楽しみいただけます。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。
開封したとき、淹れているとき、そして飲むとき。「ブレンディ」 ドリップパックは様々な段階のコーヒーの香りで、あなたのリラックスタイムを一層豊かに演出します。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発したドリップコーヒーです。
100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方に最適なドリップコーヒーです。
エチオピアモカ豆の甘い香りとやわらかな後味

用途
●対応カップ 直径/6.5~9cm
用意するもの:お湯約180ml
1 バッグを振り、粉を下によせ、キリトリ線下の点線に沿って切り取る。
2 フックの下部をつまみ、左右に広げカップのフチにセットする。
3 フックの外側を折り曲げ、注ぎ口を安定させる。
4 少量のお湯を粉に注ぎ、約20秒蒸らした後、2、3回に分けてお湯を注ぐ。
タイプスティック 種類モカ・ブレンド シリーズブレンディ 入数100袋
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※使用上の注意:お湯によるやけどにご注意ください。開封後は、すぐにお召し上がりください。
※フックにコーヒー油分が染み出て変色することがありますが、品質に問題はありません。
※あけくちでバッグを破かないように端によせてから開封してください。
※カップを持ってお湯を注ぐことは、ドリッパーが倒れやけどする恐れがありますのでおやめください。
※カッター使用不可(商品を破損する恐れがあります)
※ご注意:段ボールで手や指を切らないよう十分ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73662147
2024-06-19
用途:
事務所内給茶
株式会社宇部総合サービス 様 (サービス業)

過去に購入の品が取扱い終了になり代替えヒントして購入、味はまあまあで問題なし。
キリマンジェロ、モカ、ブレンドの3種購入しているが3種中で一番人気がある。

対象商品:
73662147
2024-01-25
用途:
仕事の憩時時
製造業

コーヒーは豆から挽いて飲みたいけど
時間が無いときには重宝します

1箱に沢山入ってるので何時でも飲みたいときに
簡単にいただけます

対象商品:
73662147
2023-05-31
用途:
朝夕のひととき
個人のお客様

品質には問題ないけれど、大きな箱の中に乱雑に詰め込まれているのは印象悪し。

コクも酸味も苦みも弱く、全体的に平べったい味わい。
来客用には良いかも知れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする