AGF ブレンディ レギュラー・コーヒー ドリップパック キリマンジャロ・ブレンド100袋

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100袋) 注文コード73662156 品番99587
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,498

365日おいしいドリップ。「Blendy(ブレンディ)」 レギュラー・コーヒー ドリップパックは、豊かな香りと、雑味のないクリアなコクが最後のひとくちまで続く、マグカップでお楽しみいただけるドリップコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 レギュラー・コーヒー ドリップパック キリマンジャロ・ブレンド100袋は、タンザニアキリマンジャロ豆の特徴を活かし、深く、澄んだコクが、最後のひとくちまで冴えわたります。毎日のおいしい一杯を、お楽しみいただけます。1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。
開封したとき、淹れているとき、そして飲むとき。「ブレンディ」 ドリップパックは様々な段階のコーヒーの香りで、あなたのリラックスタイムを一層豊かに演出します。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発したドリップコーヒーです。
100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方に最適なドリップコーヒーです。
タンザニアキリマンジャロ豆の深く澄んだコク

用途
●対応カップ 直径6.5~9cm
●用意するもの:お湯約180ml
●バッグを振り、粉を下によせ、キリトリ線下の点線に沿って切り取る。
●フックの下部をつまみ、左右に広げカップのフチにセットする。
●フックの外側を折り曲げ、注ぎ口を安定させる。
●少量のお湯を粉に注ぎ、約20秒蒸らした後、2、3回に分けてお湯を注ぐ。
タイプスティック 種類キリマンジャロ・ブレンド シリーズブレンディ 入数100袋
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※お湯によるやけどにご注意ください。
※開封後は、すぐにお召し上がりください。
※フックにコーヒー油分が染み出て変色することがありますが、品質に問題はありません。
※カップを持ってお湯を注ぐことは、ドリッパーが倒れやけどする恐れがありますのでおやめください。
※あけくちでバッグを破かないように端によせてから開封してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
福利厚生
特定非営利活動法人ねこの手 様 (医療・福祉・介護関連業)

味は安定しており、毎日使っていますが、ここ数カ月、一気に随分と値上がりしたので困っています。なんとかなりませんか?

対象商品:
73662156
2023-03-21
用途:
仕事終わりの少しの息抜きに
山田商店 様 (サービス業)

様々なドリップコーヒーが有るが、どれも口に合わず後味も悪いものが多い。キリマンジャロだと飽きず程よい味わいで安価なので気兼ねなく飲める。どこかと契約して購入する方法もあるが、飲みたく無い時も飲まされる感が有り、正直億劫になる。飲みたい時に飲みたい様に飲めるのがこの商品の最も良い部分かもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする