スープはるさめ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20g×6個) 注文コード 73662217 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,092 販売価格(税込) ¥1,079
販売価格(税別)
999
種別かきたま 寸法(mm)103×103×101 種類カップ麺 保存方法常温 原材料春雨(中国製造(でん粉、醸造酢))、かやく入りスープ(卵、食塩、全卵粉、粉末しょうゆ、ホタテエキス、でん粉、たん白加水分解物、香辛料、かに風かまぼこ、ねぎ、カツオブシパウダー)/調味料(アミノ酸等)、塩化マグネシウム、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、カロチノイド色素、カラメル色素、紅麹色素、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・大豆を含む) アレルギーかに・小麦・卵・乳成分・大豆 栄養成分(100ml当たり)エネルギー70kcal、炭水化物15.1g、たんぱく質1.4g、食塩相当量1.7g、脂質0.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
昼食
有限会社エヌサービス 様 (運輸・通信業)

湯をかけて、すぐに食べれます。
寒い日に特に美味しく頂きました

対象商品:
73662217
2024-07-03
用途:
親族の飲食用
サービス業

特売されていたので4箱購入しました。親族に好評で、すぐにもらわれていきました。

対象商品:
60886544
2024-06-28
用途:
おなかが空いたときに食べます。
その他業種

熱湯を注ぐだけでいとも簡単に美味しくおなかを満たせる食料となります。おそらく健康面でもネガティブの少ないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする