曜日別特売
CIO-SLSC-CH2-BK スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック CIO 73662395

CIO-SLSC-CH2-BK スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック CIO 73662395
CIO-SLSC-CH2-BK スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック CIO 73662395
CIO-SLSC-CH2-BK スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック CIO 73662395
CIO-SLSC-CH2-BK スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック CIO 73662395
CIO-SLSC-CH2-BK スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック CIO 73662395
CIO-SLSC-CH2-BK スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック CIO 73662395
CIO-SLSC-CH2-BK スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック CIO 73662395
CIO-SLSC-CH2-BK スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック CIO 73662395
CIO-SLSC-CH2-BK スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック CIO 73662395
CIO-SLSC-CH2-BK スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック CIO 73662395
CIO-SLSC-CH2-BK スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック CIO 73662395

スパイラルシリコンケーブル C to HDMI 2m ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73662395
品番
CIO-SLSC-CH2-BK
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

4K対応HDMI(60Hz出力)で長さも2mあり、オフィスや部屋の端で使っても届きます。
コード部分に磁力を内蔵し、ケーブルどうしがくっついてコイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。
余分なケーブルが気になったら、お好きな長さで使うこともできます。 マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着することが出来て引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
CIOのシリコンケーブル同様、約30000回の折り曲げテストをクリア。長く安心してお使いいただけるケーブルです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする