LT-SO10DW ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水 オーム電機 73662727

LT-SO10DW ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水 オーム電機 73662727
LT-SO10DW ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水 オーム電機 73662727
LT-SO10DW ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水 オーム電機 73662727
LT-SO10DW ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水 オーム電機 73662727
LT-SO10DW ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水 オーム電機 73662727
LT-SO10DW ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水 オーム電機 73662727

ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全光束(Lm)100
内容量1個注文コード73662727品番LT-SO10DW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コンセントがない場所に設置できるソーラーライト
昼間に太陽光で充電し夜間自動点灯
人感センサー付きで防犯灯としても使用可能
防水等級IP65で雨にぬれる場所でも使用可能
3段階調光(100%・50%・10%)
壁面設置タイプのウォールライト

仕様
【調光】3段階
外形寸法(mm)
幅100×高さ73×奥行47
電源
ソーラー充電
全光束(Lm)
100
センサー
人感センサー
光源
LED
検知距離(m)
6
バッテリー容量(mAh)
800
点灯保持時間
10秒
光色
昼光色
防水性
IP65
検出角度範囲(°)
120
取扱説明書:(5.8MB)
注意
※初めて使用する前に電源OFFの状態で約2~5日初期充電を行ってください
※満充電時間は日照条件により異なります
※冬季や日照不足時は充電時間が長くなる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする