曜日別特売
CN36SGK-G トルクゲージ 置針付 KANON(中村製作所) 73662996

トルクゲージ 置針付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個最小目盛0.5cN・m測定範囲4~36cN・m注文コード73662996品番CN36SGK-G
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。
左右両用です。
置針タイプです。

測定範囲4~36cN・m最小目盛0.5cN・mチャック径(Φmm)1~8.5質量(g)600寸法(mm)134外径(Φmm)63目盛板径(Φmm)53寸法L1(mm)100寸法L2(mm)73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする