曜日別特売
N-DR01W 白 快適アームスリング ナビス(アズワン) 73663774

N-DR01W 白 快適アームスリング ナビス(アズワン) 73663774
N-DR01W 白 快適アームスリング ナビス(アズワン) 73663774

快適アームスリング

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード73663774品番N-DR01W 白
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

メッシュ素材で通気性に優れていますので、快適に使用できます。
上肢ギブス使用時の腕部保持に適しています。
ホルダー上部の面ファスナーと親指固定紐で腕の抜けを防止します。
紐の長さ調節が容易にできます。

仕様左右兼用材質ポリエステル・ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)サイズフリーアズワン品番7-4488-01ホルダー寸法(mm)210×400洗濯方法洗濯可(手洗い)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73663774
2024-02-07
用途: ギプスの安定化に購入。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

手首を骨折してしまい病院から貰える布製ギプスをしていました。
首に重みが掛かるうえに腕が前後するので怖いので此方の商品を購入しました。
とても腕が安定する様になり首に掛かる重量もかなり減りました。
肩にもベルトが掛けられるので気持ち少しですが腕が安定しています。
ベルト調整できるタイプなので腕の角度が好みの高さに変更できます。
汚れも落ちやすく手洗いで簡単に落とせるナイロン製なので重宝しています。
結構しっかり作られているうえ安いので良い買い物でした。
腕の部分を止めるマジックテープが付いていますがギプスをすれば腕が太くなり
マジックテープが届きませんので、もう少し改良して欲しいです。
改良して腕自身も固定できれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする