商品画像

アドバッグ100 持ち手付き マチなし A4縦

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚×4袋) 注文コード 73664486 品番 LN620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。

ベージュ サイズ持ち手付き A4縦 マチなし 目付(g/m2)100 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする