曜日別特売
EC-PT3-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ 73665518

EC-PT3-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ 73665518
EC-PT3-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ 73665518
EC-PT3-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ 73665518
EC-PT3-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ 73665518
EC-PT3-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ 73665518
EC-PT3-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ 73665518
EC-PT3-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ 73665518
EC-PT3-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ 73665518
EC-PT3-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ 73665518
EC-PT3-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ 73665518
EC-PT3-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ 73665518
EC-PT3-H コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ 73665518

コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色アッシュグレー
内容量1台注文コード73665518品番EC-PT3-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

1部屋掃除にちょうどいい。軽量&コンパクト、マイルームスティック
軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ
効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続
サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載
収納に便利なストラップ同梱
吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK
内蔵式リチウムイオン電池 10.8V 1730mAh
最長連続運転時間:標準モード 約25分/強モード 約10分
充電時間:約3.5時間

用途
お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト
色
アッシュグレー
付属品
すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ
質量(kg)
1.2
コード長さ(m)
1.8
集塵容量(L)
0.13
集塵方式
サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
スティック時:20.8×23×90、ハンディ時:8.9×18.7×37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする