AC-064 電源タップ PD65W 1.2m カシムラ 73667846

AC-064 電源タップ PD65W 1.2m カシムラ 73667846
AC-064 電源タップ PD65W 1.2m カシムラ 73667846
AC-064 電源タップ PD65W 1.2m カシムラ 73667846
AC-064 電源タップ PD65W 1.2m カシムラ 73667846
AC-064 電源タップ PD65W 1.2m カシムラ 73667846
AC-064 電源タップ PD65W 1.2m カシムラ 73667846
AC-064 電源タップ PD65W 1.2m カシムラ 73667846
AC-064 電源タップ PD65W 1.2m カシムラ 73667846
AC-064 電源タップ PD65W 1.2m カシムラ 73667846

電源タップ PD65W 1.2mAC-064

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73667846
品番
AC-064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ 、最大PD65W充電。
最大出力:USB-C65W、USB-A18W、3ポート合計60W。
PPS搭載対応端末を高速充電(3.3-11V3A最大33W)
リバーシブルUSB-Aポートで表も裏もどっちも充電できる。
国内/海外で使用できる100~240V入力対応。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。
ケーブル長1.2m。

本体質量(g)
280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×52×31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする